DAYTON Egzoz Vantilatörleri, 42 İnç Bıçak Çapı.
stil | Model | Motor gücü | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,273.59 | |
A | 7A879 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 208-220 / 440 | 3 | 21 | 23 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,093.52 | |
A | 4YY26 | 1 / 2 - 5 | - | - | - | - | - | - | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi | €2,816.26 | |
A | 7A866 | 2 | 23,987 | 21,470 | 115/230 | 1 | 24 | 25 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,914.32 | |
A | 7A880 | 2 | 23,987 | 21,470 | 208-220 / 440 | 3 | 24 | 25 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €3,929.90 | |
A | 7A881 | 3 | 27,472 | 25,246 | 208-220 / 440 | 3 | 29 | 33 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,227.73 | |
A | 7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220 / 440 | 3 | 39 | 49 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | €4,218.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Bitirme malzemeleri
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Elektronik Balastlar
- UPS Sistemleri
- TDS Metre
- Vibratör Aksesuarları
- Bağlama ve Topraklama Teli
- DAYTON Pompa Gövdeleri
- QORPAK Flakon 0.06 Ons
- SQUARE D Homeline Serisi, Yük Merkezi, NEMA 1
- VULCAN HART Çeşitli
- BALDOR MOTOR Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, TCZ Tipi, Açık Damlama Korumalı, Tek Fazlı
- VESTIL PG-C Serisi Ağır Hizmet Boru Tutucular
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-D Stili, 842 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- GRAINGER Tel Besleyiciler için Temizleme ve Yağlama Pedleri
- JOHNSON CONTROLS Akım İzleme Röleleri
- METRO Eldivenler