DAYTON 7AC95 Besleme Fanı 24 İnç 208-230/460 V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Besleme Fanı ve Sürücü Paketi |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Yatak Boyutu | 3 / 4 " |
Rulman Tipi | Mühürlü Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 24 " |
Blade Malzeme | Çelik |
CFM @ 0.000-In. SP | 7069 |
CFM @ 0.125-In. SP | 6732 |
CFM @ 0.250-In. SP | 6372 |
CFM @ 0.375-In. SP | 5917 |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan Görevi Değerlendirmesi | Standart |
Fan RPM | 1352 |
Flanş Genişliği | 1" |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Tam Yük Amperi | 2.9-2.8 / 1.4 |
Yükseklik | 28 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU3 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.90 |
Maks. derinlik | 18 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 3/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 6 |
Dış Çap. | 28 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 30 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 30 |
Venturi Açıklık Dia. | 24.375 " |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Hava Durumu No. | 1WBV9 |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.375-In. SP | Yatak Boyutu | Rulman Tipi | CFM @ 0.500-In. SP | CFM @ 0.625-In. SP | Fan RPM | Flanş Genişliği | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC61 | - | 1.25 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | - | - | 343 | 2" | 4.4-4.0 / 2.0 | €4,598.78 | |
7AC63 | - | 1.25 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | - | - | 371 | 2" | 21.0 / 11.3-10.5 | €4,772.20 | |
7AC65 | - | 1.25 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | - | - | 371 | 2" | 6.1-5.5 / 2.8 | €4,799.85 | |
7AC68 | - | 1.25 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | - | - | 429 | 2" | 9.2-8.3 / 4.2 | €5,026.27 | |
7AC70 | 35,068 | 1.25 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | - | - | 507 | 2" | 14.5-13.1 / 6.6 | €5,138.63 | |
7AC72 | - | 1.75 " | Yeniden Yağlanabilir Dökme Yastık Bloğu | - | - | 485 | 2" | 14.5-13.1 / 6.6 | €7,933.71 | |
7AC74 | 41,726 | 1.75 " | Yeniden Yağlanabilir Dökme Yastık Bloğu | - | - | 555 | 2" | 20.6-18.7 / 9.3 | €8,508.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00