DAYTON 7C554 Üfleyici 115 V 11 Giriş
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
Üfleyici RPM | 1725 |
CFM @ 0.000-In. SP | 1593 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1457 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1309 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1134 |
CFM @ 1.000-In. SP | 916 |
CFM @ 1.500-In. SP | 97 |
dBA @ 5 Ayak | 75 |
derinlik | 17 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 11.75 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 8 |
Tam Yük Amperi | 8.6 |
Yükseklik | 19 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 10 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 56 |
Motor gücü | 3/4 |
Motor Devri | 1725 |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Tip | Motorlu |
Gerilim | 115 |
Tekerlek Çapı | 5 / 8 " |
Tekerlek çapı | 10 7 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 5 11 / 16 " |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | €297.12 | ||
2C863 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | €365.74 | ||
2C864 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | €451.07 | ||
4C121 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | €810.52 | ||
4C217 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | €665.90 | ||
7C487 | Yüksek Basınçlı Blower | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | €1,494.03 | ||
7C552 | Üfleyici | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | €548.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00