DAYTON 7C556 Üfleyici 230/460 V 12 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
Üfleyici RPM | 1725 |
CFM @ 0.000-In. SP | 2461 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2331 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2179 |
CFM @ 0.750-In. SP | 2007 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1807 |
CFM @ 1.500-In. SP | 1252 |
CFM @ 2.000-In. SP | 166 |
dBA @ 5 Ayak | 79 |
derinlik | 22 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 13.25 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 9.625 |
Tam Yük Amperi | 5.0/2.5 |
Yükseklik | 27 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 13-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 56H |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Devri | 1725 |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Tip | Motorlu |
UPC | 467149650754 |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek Çapı | 5 / 8 " |
Tekerlek çapı | 12 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 7 9 / 16 " |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 50.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | €297.12 | ||
2C863 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | €365.74 | ||
2C864 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | €451.07 | ||
4C121 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | €810.52 | ||
4C217 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | €665.90 | ||
7C487 | Yüksek Basınçlı Blower | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | €1,494.03 | ||
7C552 | Üfleyici | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | €548.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00