DAYTON 7C562 Üfleyici 13 1/2 inç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
Üfleyici RPM | 3430 |
CFM @ 3.000-In. SP | 1832 |
CFM @ 4.000-In. SP | 1741 |
CFM @ 5.000-In. SP | 1647 |
CFM @ 6.000-In. SP | 1547 |
CFM @ 7.000-In. SP | 1438 |
CFM @ 8.000-In. SP | 1319 |
dBA @ 5 Ayak | 92 |
derinlik | 18-7 / 8 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 7.125 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 5.75 |
Tam Yük Amperi | 14.0-12.8 / 6.4 |
Yükseklik | 23.13 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 8" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 182T |
Motor gücü | 5 |
Motor Devri | 3430 |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-1 / 8 " |
Tip | Motorlu |
UPC | 00094700473967 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek Çapı | 1-1 / 8 " |
Tekerlek çapı | 13 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 4.375 " |
genişlik | 22.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | €297.12 | ||
2C863 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | €365.74 | ||
2C864 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | €451.07 | ||
4C121 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | €810.52 | ||
4C217 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | €665.90 | ||
7C487 | Yüksek Basınçlı Blower | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | €1,494.03 | ||
7C552 | Üfleyici | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | €548.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00