DAYTON 7CC87 Egzoz Fanı 30 İnç Volt 208-230/440
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Hizmet Egzoz Fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 3C309 |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Yatak Boyutu | 3 / 4 " |
Rulman Tipi | Mühürlü Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 7096 |
CFM @ 0.125-In. SP | 6015 |
Fan RPM | 621 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C216 |
Flanş Derinliği | 1" |
Flanş Genişliği | 34 " |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Tam Yük Amperi | 1.2-1.3 / 0.65 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C055 |
Yükseklik | 34 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU4 |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.30 |
Maks. derinlik | 21.5 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Havalandırmasız |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 30 " |
Pervaneli Malzeme | Galvanize çelik |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 13.2 |
Venturi Açıklık Dia. | 30.375 " |
Venturi Derinliği | 5.25 " |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Hava Durumu No. | 1WBW1 |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.25 |
Gemi genişliği (cm) | 0.25 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Fan RPM | Alüminyum Duvar Panjuru No. | CFM @ 0.000-In. SP | Fiberglas Duvar Panjuru No. | Flanş Genişliği | Tam Yük Amperi | Galvanizli Duvar Panjuru No. | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD19 | 953 | 4C559 | 3581 | 5C214 | 24 " | 0.9-1.0 / 0.50 | 1C745 | 24 " | €1,348.34 | |
7AD23 | 1039 | 4C559 | 3904 | 5C214 | 24 " | 1.3-1.3 / 0.70 | 1C745 | 24 " | €1,416.83 | |
7AD27 | 1221 | 4C559 | 4587 | 5C214 | 24 " | 1.6-1.8 / 0.9 | 1C745 | 24 " | €1,630.41 | |
7CC75 | 923 | 3C308 | 4826 | 5C215 | 28 " | 1.2-1.3 / 0.65 | 1C746 | 28 " | €1,288.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00