DAYTON Standart Hizmet Egzoz Fanı W/ Motor ve Tahrik Paketi
stil | Model | Fan RPM | Alüminyum Duvar Panjuru No. | CFM @ 0.000-In. SP | Fiberglas Duvar Panjuru No. | Flanş Genişliği | Tam Yük Amperi | Galvanizli Duvar Panjuru No. | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC87 | 621 | 3C309 | 7096 | 5C216 | 34 " | 1.2-1.3 / 0.65 | 1C055 | 34 " | €1,491.49 | |
A | 7CC75 | 923 | 3C308 | 4826 | 5C215 | 28 " | 1.2-1.3 / 0.65 | 1C746 | 28 " | €1,288.36 | |
B | 7AD19 | 953 | 4C559 | 3581 | 5C214 | 24 " | 0.9-1.0 / 0.50 | 1C745 | 24 " | €1,348.34 | |
B | 7AD23 | 1039 | 4C559 | 3904 | 5C214 | 24 " | 1.3-1.3 / 0.70 | 1C745 | 24 " | €1,416.83 | |
B | 7AD27 | 1221 | 4C559 | 4587 | 5C214 | 24 " | 1.6-1.8 / 0.9 | 1C745 | 24 " | €1,630.41 |
Standart Hizmet Egzoz Fanı W/ Motor ve Tahrik Paketi
Dayton standart görev egzoz fanları, depolarda, fabrikalarda, fabrikalarda ve ofislerde havalandırma için uygundur. Bu üniteler, güç sağlamak ve ses seviyelerini azaltmak için düşük statik basınçlarda (6 inç veya daha az) büyük hava hacimlerini hareket ettiren 0.125 kanatlı, galvanizli çelik pervanelere sahiptir. Bu fanlar ayrıca tamamen kapalı, havalandırmasız motor mahfazalarına (açıklıklar veya harici fanlar olmadan) sahiptir ve motor gövdesinden ısı dağılımı için basit bir konveksiyon yöntemine bağlıdır. Fan performansını optimize etmek için fan hızlarında ve CFM'de esneklik sağlayan kayış tahrikli tasarıma sahiptirler. Komple montaj motoru, kayışı, burçları ve kasnakları (ayrı olarak paketlenmiş) içerir ve yatay veya dikey konumda kolayca monte edilebilir. 621 ile 1221 rpm arasında değişen fan hızlarında mevcut olan bu standart görev egzoz fanlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mühendis / Sondaj / Demirci Çekiçleri
- Tek Kutuplu Cihazlar
- Kombinasyon Kare Setleri ve Bileşenleri
- Hidrolik Boru Makasları
- Nakavt Burçlar
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Konveyörler
- Vinçler
- Laboratuvar Teşhisi
- AMPCO METAL Ofset Tornavida
- VALLEY CRAFT Kutu Damperler, Ağır Hizmet Çelik Konstrüksiyon
- UNISTRUT Kablo Kanalı Kelepçesi
- COOPER B-LINE Tolco Serisi Fig 69R Güçlendirme Yapabilen Kiriş Kelepçesi Tespit Kayışları
- THOMAS & BETTS KN10 Serisi Pin Terminalleri
- EATON E50 Serisi NEMA Adaptör Plakaları
- EATON 2018 Serisi Düz Adaptörler
- LEWISBINS DC1000 Serisi-ESD Kasa Bölücü Kapakları
- WYCO Kare Vibratör Başlıkları