DAYTON 7D498 Besleme Havalandırması 11 1/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tedarik Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Taban Uzunluğu | 28 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 28 1 / 2 " |
Rulman Tipi | kol |
CFM @ 0.125-In. SP | 2661 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2485 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2324 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2140 |
CFM @ 0.675-In. SP | 1935 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1661 |
Boşaltma Uzunluğu (In.) | 11 3 / 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 13.375 |
Fan RPM | 990 |
Filtre Alanı (Kare-Ft.) | 4 1 / 8 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 28 5 / 8 |
Filtre Muhafazası Derinliği (In.) | 22 |
Filtre Muhafazası Yüksekliği (In.) | 21 1 / 4 |
Filtre Muhafazası Genişliği (In.) | 21 1 / 8 |
Filtre Malzemesi | alüminyum |
Filtre Genişliği (In.) | 20 5 / 8 |
Gövde Yüksekliği | 30 " |
Konut Uzunluğu | 30 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 52 " |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.92 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 3/4 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 115/230 |
Montaj Yeri | Duvar veya Çatı |
Gerekli Filtre Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 3 / 4 " |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 3 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 20 |
Tip | Santrifüj Kayışlı Tahrik |
Tekerlek Çapı | 3 / 4 " |
Tekerlek çapı | 11 1 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğimli |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | CFM @ 0.375-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | €2,876.08 | |
7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | €2,843.01 | |
7D495 | 1/4 | 1722 | 1472 | 115/230 | 1 | 13.1 | 11.4 | 1115 | €2,802.71 | |
7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | €2,816.39 | |
7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | €2,838.39 | |
7D499 | 1 | 2959 | 2804 | 115/230 | 1 | 25 | 24 | 2651 | €3,030.01 | |
7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220 / 440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | €3,044.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00