DAYTON 7D502 Besleme Havalandırması 13 1/4 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tedarik Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1 1 / 2 " |
Taban Uzunluğu | 32 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 32 1 / 2 " |
Rulman Tipi | kol |
CFM @ 0.125-In. SP | 3139 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2902 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2562 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2117 |
Boşaltma Uzunluğu (In.) | 13-3 / 4 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 15.625 |
Fan RPM | 725 |
Filtre Alanı (Kare-Ft.) | 3 3 / 4 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 19 5 / 8 |
Filtre Muhafazası Derinliği (In.) | 29 1 / 4 |
Filtre Muhafazası Yüksekliği (In.) | 27 1 / 2 |
Filtre Muhafazası Genişliği (In.) | 28 1 / 8 |
Filtre Malzemesi | alüminyum |
Filtre Genişliği (In.) | 27 5 / 8 |
Gövde Yüksekliği | 34 1 / 2 " |
Konut Uzunluğu | 34 1 / 2 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 64 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.75 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 3/4 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 115/230 |
Montaj Yeri | Duvar veya Çatı |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 3 / 4 " |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 3 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
Tip | Santrifüj Kayışlı Tahrik |
Tekerlek Çapı | 3 / 4 " |
Tekerlek çapı | 13 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğimli |
Gemi ağırlığı (kg) | 113.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Gerilimi | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | CFM @ 0.375-In. SP | CFM @ 0.500-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D500 | 115/230 | 2254 | 1760 | 1 | 14.6 | 12.8 | - | - | €3,453.70 | |
7D501 | 115/230 | 2714 | 2414 | 1 | 17.4 | 16.2 | 1916 | - | €3,483.89 | |
7D503 | 115/230 | 3557 | 3353 | 1 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | €3,665.03 | |
7D514 | 208-220 / 440 | 3139 | 2902 | 3 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | €3,715.04 | |
7D515 | 208-220 / 440 | 3557 | 3353 | 3 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | €3,953.75 | |
7D516 | 208-220 / 440 | 3948 | 3762 | 3 | 28 | 27 | 3565 | 3314 | €4,012.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00