MINTIE TECHNOLOGIES ICRA-DESA4 Muhafaza Yan Duvar Paketi, 72 İnç Kapı Yüksekliği, 22 İnç Kapı Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sınırlama Paketi |
Daraltılmış Yükseklik | 66 " |
Daraltılmış Uzunluk | 12 " |
Daraltılmış Genişlik | 12 " |
Kapı Yüksekliği | 72 " |
Kapı Genişliği | 22 " |
Zarf Malzemesi | FR Plastik |
Genişletilmiş Genişlik | 31 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 60 " |
çerçeve Malzeme | Toz Boyalı Çelik |
Yükseklik | 11 ft. |
Negatif Hava Bağlantı Noktası Çapı | 12 1 / 2 " |
Kapı Sayısı | 1 |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
genişlik | 18 " |
Menşe Ülkesi | Değişir |
PLATFORM | Model | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Kapı Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICRA-DE4 | 72 " | 22 " | 1 | 18 " | €8,940.16 | ||
MTIECU4-MPP | 83 1 / 2 " | 48 " | 4 | 48 " | €9,258.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00