DAYTON 7D750 Üfleyici 8 15/16in
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
Üfleyici RPM | 3450 |
CFM @ 2.000-In. SP | 391 |
CFM @ 3.000-In. SP | 336 |
CFM @ 4.000-In. SP | 270 |
CFM @ 5.000-In. SP | 173 |
dBA @ 5 Ayak | 77 |
derinlik | 12-3 / 4 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 3.5 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 3.5 |
Tam Yük Amperi | 7.2/3.6 |
Yükseklik | 17 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 5" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Çerçevesi | 48 |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Devri | 3450 |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Tip | Motorlu |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek Çapı | 1 / 2 " |
Tekerlek çapı | 9" |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 2 13 / 16 " |
genişlik | 13.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414802015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | €297.12 | ||
2C863 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | €365.74 | ||
2C864 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | €451.07 | ||
4C121 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | €810.52 | ||
4C217 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | €665.90 | ||
7C487 | Yüksek Basınçlı Blower | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | €1,494.03 | ||
7C552 | Üfleyici | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | €548.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00