DAYTON 7D751 Üfleyici 10 9/16in
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Basınçlı Blower |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Motordaki Top |
Üfleyici RPM | 3450 |
CFM @ 1.000-In. SP | 734 |
CFM @ 2.000-In. SP | 679 |
CFM @ 3.000-In. SP | 621 |
CFM @ 4.000-In. SP | 559 |
CFM @ 5.000-In. SP | 491 |
CFM @ 6.000-In. SP | 410 |
CFM @ 7.000-In. SP | 297 |
dBA @ 5 Ayak | 84 |
derinlik | 14 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 4 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 3.5 |
Tam Yük Amperi | 4.8-4.6 / 2.3 |
Yükseklik | 20.125 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 6" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 56 |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Devri | 3450 |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | Motorlu |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek Çapı | 5 / 8 " |
Tekerlek çapı | 10 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek Genişliği | 3" |
genişlik | 15.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | derinlik | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 14 " | 8.25 | €297.12 | ||
2C863 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 16 " | 10.75 | €365.74 | ||
2C864 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 17 " | 11.75 | €451.07 | ||
4C121 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 23 " | 14.625 | €810.52 | ||
4C217 | Üfleyici | - | 1725 | - | - | - | 22 " | 13.25 | €665.90 | ||
7C487 | Yüksek Basınçlı Blower | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8 " | 7.125 | €1,494.03 | ||
7C552 | Üfleyici | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14 " | 8.25 | €548.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00