DAYTON 7DF66 Egzoz Vantilatörü Çapı 11 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Upblast Ventilatör |
Montajlı / Montajsız | demonte |
CFM @ 0.000-In. SP | 833 |
CFM @ 0.125-In. SP | 754 |
CFM @ 0.250-In. SP | 665 |
CFM @ 0.375-In. SP | 565 |
CFM @ 0.500-In. SP | 408 |
Boyut A | 19 " |
Boyut B | 24.875 " |
Boyut C | 25.125 " |
Boyut D | 17.375 " |
sürücü Tipi | Emniyet kemeri |
Görev Puanı | Standart |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.07 |
Motor gücü | 1/6 |
Montaj Yeri | Çatı |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Önerilen Damper Boyutu (In.) | 12 X 12 |
Gerektirir | Yeni Kurulum İçin Çatı Bordürü |
RPM | 1140 |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 3 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 7.0 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 6.3 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Gerilim | 115/208/230 |
Tekerlek çapı | 11 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | CFM @ 0.375-In. SP | montajlı | Montajlı / Montajsız | CFM @ 0.500-In. SP | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MBE7 | 1406 | Evet | montajlı | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | €1,948.70 | |
1MBE8 | 2065 | Evet | montajlı | 2001 | 1933 | 1864 | 1778 | 1684 | €2,047.47 | |
3ATT8 | 2271 | Evet | montajlı | 2174 | 2068 | 1949 | 1818 | 1643 | €2,269.55 | |
3ATT9 | 2936 | Evet | montajlı | 2865 | 2789 | 2711 | 2629 | 2539 | €2,563.02 | |
7A593 | 1251 | Yok hayır | demonte | 1189 | 1125 | 1056 | 974 | 861 | €1,860.01 | |
7A594 | 1406 | Yok hayır | demonte | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | €1,885.80 | |
7A615 | 1547 | Yok hayır | demonte | 1458 | 1340 | 1201 | 1003 | - | €1,938.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00