DAYTON 7F871 Fan Tüpü Eksenel 42 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 42 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 44.25 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 25,320 |
CFM @ 0.125-In. SP | 24,460 |
CFM @ 0.250-In. SP | 23,505 |
CFM @ 0.500-In. SP | 21,435 |
CFM @ 0.750-In. SP | 18,965 |
Boyut A | 45.75 " |
Boyut B | 25.125 " |
Boyut C | 42.5 " |
Boyut D | 32 " |
Boyut e | 9 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 880 |
Tam Yük Amperi | 14.8-13.4 / 6.7 |
Yükseklik | 58.5 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 45-3 / 4 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 42-1 / 2 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 42.625 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 4.53 |
Maks. derinlik | 32 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 12-1 / 2 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 5 |
Motor Devri | 1745 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 5 |
Çıkış Dia. | 42.625 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1.437 " |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 50 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
genişlik | 45.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 203.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 1.250-In. SP | Blade Malzeme | CFM @ 0.000-In. SP | Boyut B | Fan RPM | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C415 | - | Alüminyum | - | 25.187 " | - | - | - | - | €5,305.87 | |
7AG08 | - | Alüminyum | 17,460 | 25.187 " | 607 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.40 | 1.5 | €6,641.07 | |
7AG09 | - | Alüminyum | 17,460 | 25.187 " | 607 | 8.7-8.4 | 1.40 | 1.5 | €6,463.46 | |
7AG10 | - | Alüminyum | 17,460 | 25.187 " | 607 | 4.5-4.1 / 2.0 | 1.40 | 1.5 | €6,461.98 | |
7AG12 | - | Alüminyum | 19,275 | 25.187 " | 670 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.87 | 2 | €6,040.91 | |
7AG13 | - | Alüminyum | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.4 / 2.7 | 1.87 | 2 | €6,207.02 | |
7AG14 | - | Alüminyum | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.8 / 2.9 | 1.87 | 2 | €6,578.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00