DAYTON Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 42 İnç Kanat Çapı
Dayton kayış tahrikli boru eksenel fanlar, kapalı alanları havalandırmak için büyük hacimlerde havayı hareket ettirmek üzere tasarlanmıştır. İmalat, HVAC, tarım ve madencilik endüstrilerinde kullanım için idealdirler.
stil | Model | CFM @ 1.250-In. SP | Blade Malzeme | CFM @ 0.000-In. SP | Boyut B | Fan RPM | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AG08 | - | Alüminyum | 17,460 | 25.187 " | 607 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.40 | 1.5 | €6,641.07 | |
A | 7AG12 | - | Alüminyum | 19,275 | 25.187 " | 670 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.87 | 2 | €6,040.91 | |
A | 7AG15 | - | Alüminyum | 21,465 | 25.187 " | 746 | 30.0/15.0 | 2.76 | 3 | €6,839.57 | |
A | 7AG17 | - | Alüminyum | 29,150 | 25.187 " | 1013 | 32.0 | 6.88 | 7.5 | €7,981.13 | |
A | 7F870 | - | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 21,465 | 25.125 " | 746 | 8.7-7.8 / 3.9 | 2.76 | 3 | €6,298.22 | |
A | 7F871 | - | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 25,320 | 25.125 " | 880 | 14.8-13.4 / 6.7 | 4.53 | 5 | €6,399.93 | |
B | 3C415 | - | Alüminyum | - | 25.187 " | - | - | - | - | €5,305.87 | |
A | 7AG09 | - | Alüminyum | 17,460 | 25.187 " | 607 | 8.7-8.4 | 1.40 | 1.5 | €6,463.46 | |
A | 7AG10 | - | Alüminyum | 17,460 | 25.187 " | 607 | 4.5-4.1 / 2.0 | 1.40 | 1.5 | €6,461.98 | |
A | 7AG13 | - | Alüminyum | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.4 / 2.7 | 1.87 | 2 | €6,207.02 | |
A | 7AG14 | - | Alüminyum | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.8 / 2.9 | 1.87 | 2 | €6,578.68 | |
A | 7AG16 | - | Alüminyum | 25,320 | 25.187 " | 880 | 20.5 | 4.53 | 5 | €7,336.30 | |
A | 7F872 | 18,120 | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 29,150 | 25.125 " | 1013 | 19.8-17.9 / 9.0 | 6.88 | 7.5 | €6,679.98 | |
A | 7F873 | 24,920 | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 33,005 | 25.125 " | 1147 | 27.2-24.6 / 12.3 | 9.98 | 10 | €7,495.33 |
Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 42 İnç Kanat Çapı
Dayton kayış tahrikli boru eksenel fanlar, boya püskürtme kabinleri, temizleme tankları ve karıştırma odalarındaki koku, nem ve dumanları havalandırmanın içinden dışarıya çekmek için dikey veya yatay olarak monte edilir. Bu tüp eksenel fanlar, fan verimliliğini artırmak için gövde ile kanat arasında yalnızca küçük bir boşluk bulunan silindirik tüp benzeri bir yapı içinde yer alan disk tipi bir çark veya pervaneye sahiptir. Paslanmaya karşı koruma ve yapısal dayanıklılık için fırınlanmış emaye boyalı çelik gövdeye ve 5 veya 6 kanatlı alüminyum / kıvılcıma dayanıklı alüminyum pervanelere sahiptirler. Kayış tahrikli fanlar, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızları açısından daha fazla esneklik sunar. Belirli modeller, fanları belirli uygulamalara göre özelleştirmek için sürücü paketleri olmadan gelir. 607 ile 1147 rpm arasında değişen fan hızlarında mevcut olan bu borulu egzoz fanlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Çalışma Mekanizması
- Motor açıldığında, fan kanatlarını döndürerek kayışı ve kasnakları döndürür.
- Fan kanatları dönerken hava, fan muhafazası veya kanal sistemi boyunca itilir veya çekilir ve bir hava akışı oluşturur.
- Motorun hızını değiştirmek, kullanıcıların statik basıncı ve hava akış hızını değiştirmesine olanak tanır.
Özellikler
- Dayton boru eksenel fanlar, koku, nem ve dumanı dışarı çekmek için dikey veya yatay olarak monte edilebilir.
- Bu fanlar, yüksek verimlilik için gövde ve 42 inç çapında kanatlar arasında sadece küçük bir boşluk bulunan silindirik boru benzeri bir gövde içinde disk tipi bir çark / pervaneye sahiptir.
- Fırınlanmış emaye boyalı çelik gövdeye ve paslanmayı önlemek ve yapısal sağlamlık sağlamak için 5 veya 6 kanatlı alüminyum / kıvılcıma dayanıklı alüminyum pervanelere sahiptirler.
- Bu kayış tahrikli fanlar, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığı için rpm hızları açısından esneklik sunar.
Standartlar ve Onaylar
- AMCA
Sık Sorulan Sorular
Uygulamam için doğru boyuttaki Dayton boru eksenel fanı nasıl seçerim?
Dayton, farklı kapasitelere sahip bir fan yelpazesi sunar, bu nedenle boru eksenli bir fan seçmeden önce havalandırılacak alanın büyüklüğünü, gerekli hava debisini ve sistemin statik basıncını belirleyin.
Dayton kayış tahrikli boru eksenel fanımın bakımını nasıl yapabilirim?
Düzenli bakım, kayışların ve kasnakların kontrol edilmesini, kanatların ve motorun kontrol edilmesini ve birikinti veya toz birikiminin temizlenmesini içerir.
Bu fanlar aşırı ısıyı kaldırabilir mi?
200 derece F'ye kadar sıcaklıkları kaldırabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Montaj Tabanları
- Kare Eğimler ve Merdiven Ölçerler
- Membran Hava Kurutucular
- Test Fişi Aksesuarları
- Elektrikli Çit Malzemeleri
- kesici
- Solunum
- İşaretler
- Köpük
- Merkezi Ekipman
- DAYTON Çelik Redüktör Burçları
- STEEL KING Şelale Stili Palet Raf Desteği
- PLEWS-LUBRIMATIC Otomotiv Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
- KOHLER Yağ Filtreleri
- TRICO Döner Bağlantı Elemanları
- BELL ELECTRICAL SUPPLY Hava Koşullarına Dayanıklı Kapaklar
- AIRSPADE Namlu Meclisi
- SMC VALVES Püskürtme Ünitesi
- BROWNING Griptwist Belting Bölümleri
- BROWNING VF2S 200 Serisi Standart Hizmet İki Cıvatalı Flanş Montajlı Bilyalı Rulmanlar