DAYTON 7F883 Fan Tüpü Eksenel 48 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 48 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 50.25 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 38,100 |
CFM @ 0.125-In. SP | 37,140 |
CFM @ 0.250-In. SP | 36,105 |
CFM @ 0.500-In. SP | 33,885 |
CFM @ 0.750-In. SP | 31,380 |
CFM @ 1.000-In. SP | 28,550 |
CFM @ 1.250-In. SP | 24,060 |
Boyut A | 51.75 " |
Boyut B | 28-5 / 16 " |
Boyut C | 48.5 " |
Boyut D | 36 " |
Boyut e | 9 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 891 |
Tam Yük Amperi | 27.2-24.6 / 12.3 |
Yükseklik | 64.75 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 51-3 / 4 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 48-1 / 2 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 48.625 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 9.04 |
Maks. derinlik | 36 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 12-1 / 2 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 10 |
Motor Devri | 1750 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 5 |
Çıkış Dia. | 48.625 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1.437 " |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 112 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
genişlik | 51.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 264.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Blade Malzeme | Cıvata Çember Çapı | CFM @ 1.000-In. SP | Boyut e | Fan RPM | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C416 | - | Alüminyum | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | €6,363.29 | ||
4GXU7 | - | 304 Paslanmaz Çelik | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | €21,332.43 | ||
166260 | - | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | €9,945.82 | ||
7AG18 | 22,170 | Alüminyum | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | €8,423.21 | ||
7AG19 | 27,900 | Alüminyum | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | €9,052.44 | ||
7AG75 | 22,170 | Paslanmaz çelik | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4 / 6.7 | 64.75 " | €22,450.92 | ||
7AG76 | 22,170 | Paslanmaz çelik | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | €23,392.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00