DAYTON Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 48 İnç Kanat Çapı
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Blade Malzeme | Cıvata Çember Çapı | CFM @ 1.000-In. SP | Boyut e | Fan RPM | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 166260 | - | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 51.75 " | €9,945.82 | |
B | 3C416 | - | Alüminyum | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | €6,363.29 | |
C | 7J376 | - | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 13.0/6.5 | 64.75 " | €12,130.60 | |
D | 4GXU7 | - | 304 Paslanmaz Çelik | 50.25 " | - | 9 / 16 " | - | - | 64.75 " | €21,332.43 | |
C | 7J378 | - | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | €12,005.74 | |
C | 7J377 | - | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 731 | 14.8-13.4 / 6.7 | 64.75 " | €11,064.31 | |
E | 7F881 | 22,170 | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4 / 6.7 | 64.75 " | €7,481.78 | |
E | 7AG18 | 22,170 | Alüminyum | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | €8,423.21 | |
D | 7AG76 | 22,170 | Paslanmaz çelik | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 20.5 | 64.75 " | €23,392.35 | |
D | 7AG75 | 22,170 | Paslanmaz çelik | 50.25 " | - | 9 / 16 " | 731 | 14.8-13.4 / 6.7 | 64.75 " | €22,450.92 | |
D | 7AG79 | 27,900 | Paslanmaz çelik | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | €24,021.59 | |
D | 7AG78 | 27,900 | Paslanmaz çelik | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9 / 9.0 | 64.75 " | €22,720.44 | |
E | 7F882 | 27,900 | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 19.8-17.9 / 9.0 | 64.75 " | €7,751.30 | |
E | 7AG19 | 27,900 | Alüminyum | 50.25 " | 24,390 | 9 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | €9,052.44 | |
E | 7F883 | 31,380 | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum | 50.25 " | 28,550 | 9 / 16 " | 891 | 27.2-24.6 / 12.3 | 64.75 " | €8,583.41 | |
D | 7AG81 | 31,380 | Paslanmaz çelik | 50.25 " | 28,550 | 9 / 16 " | 891 | 27.2-24.6 / 12.3 | 64.75 " | €23,552.55 | |
C | 7J381 | 24390 | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 32.0 | 64.75 " | €12,634.98 | |
C | 7J379 | 24390 | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 20.0/10.0 | 64.75 " | €12,810.26 | |
C | 7J380 | 24390 | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 827 | 19.8-17.9 / 9.0 | 64.75 " | €11,333.83 | |
C | 7J383 | 28550 | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 891 | 27.2-24.6 / 12.3 | 64.75 " | €12,165.94 | |
C | 7J382 | 28550 | Çelik | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 891 | 25.0/12.5 | 64.75 " | €13,880.09 |
Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 48 İnç Kanat Çapı
Dayton kayış tahrikli boru eksenel fanlar, boya püskürtme kabinleri, temizleme tankları ve karıştırma odalarındaki koku, nem ve dumanları havalandırmanın içinden dışarıya çekmek için dikey veya yatay olarak monte edilir. Bu tüp eksenel fanlar, fan verimliliğini artırmak için gövde ile kanat arasında yalnızca küçük bir boşluk bulunan silindirik tüp benzeri bir yapı içinde yer alan disk tipi bir çark veya pervaneye sahiptir. Paslanmaya karşı koruma ve yapısal dayanıklılık için fırınlanmış emaye boyalı paslanmaz çelik / çelik gövdeye ve kıvılcıma dayanıklı alüminyum / paslanmaz çelik / çelik / alüminyum pervanelere sahiptirler. Kayış tahrikli fanlar, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızları açısından daha fazla esneklik sunar. Belirli modeller, fanları belirli uygulamalara göre özelleştirmek için sürücü paketleri olmadan gelir. 5 ila 6 dev/dak fan hızlarında sunulan bu 731 / 891 kanatlı borulu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutma Kulesi Motorları
- Pikap
- Fırtına Atıksu Örnekleyicileri
- Montajlı Rulmanlar
- Baş Koruma
- İletişim Araçları
- Basınçlı Hava Arıtma
- Elektronik / Bench Test
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- BRADY Baret Amblemi Etiketi
- SPEEDAIRE Göbek ve Ayak Monteli Hava Motorları
- APPROVED VENDOR Soket Kaynaklı Flanş, Sınıf 150, Siyah Çelik
- GORLITZ Muhafazalar
- WRIGHT TOOL Torks Setleri
- MORSE DRUM Başüstü Montaj
- CONDOR Örgü Eldiven, Noktalı, PVC Avuç içi ve Başparmak, Noktalı, Turuncu
- STEARNS BRAKES 321 Serisi Frenler