DAYTON 7F937 Fan Tüpü Eksenel 16 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüpaksiyel Fan |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 16 " |
Blade Malzeme | Kıvılcıma Dayanıklı Alüminyum |
Cıvata Çember Çapı | 17.5 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 2727 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2530 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2288 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1335 |
CFM @ 0.750-In. SP | 711 |
Boyut A | 18.75 " |
Boyut B | 11.5 " |
Boyut C | 16.125 " |
Boyut D | 16.5 " |
Boyut e | 5 / 16 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 1800 |
Tam Yük Amperi | 9.0/4.5 |
Yükseklik | 28 5 / 16 " |
Konut Çapı w / Mtg. Flanş | 18-3 / 4 " |
Konut Çapı Mtg olmadan. Flanş | 16-1 / 8 " |
Konut Finish | fırınlanmış emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 16-3 / 32 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.41 |
Maks. derinlik | 16.5 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 9" |
Motor Muhafazası | Tehlikeli Konum, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1/2 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Bıçak Sayısı | 6 |
Çıkış Dia. | 16-3 / 32 " |
Faz | 1 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 28 |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 18.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Fan RPM | Blade Malzeme | CFM @ 0.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Hz | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Muhafazası | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C660 | - | Alüminyum | - | - | - | - | - | - | €1,579.24 | |
7AF39 | 1570 | Alüminyum | 2379 | 1.4-1.6 / 0.8 | 50/60 | 0.25 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/3 | €2,060.13 | |
7AF40 | 1570 | Alüminyum | 2379 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.25 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 1/3 | €2,303.61 | |
7AF41 | 1800 | Alüminyum | 2727 | 2.2-2.2 / 1.1 | 50/60 | 0.41 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/2 | €2,103.15 | |
7AF42 | 1800 | Alüminyum | 2727 | 2.3-2.4 / 1.2 | 50/60 | 0.41 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1/2 | €2,378.79 | |
7AF43 | 2221 | Alüminyum | 3365 | 2.8-2.8 / 1.4 | 50/60 | 0.69 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3/4 | €2,181.07 | |
7AF44 | 2221 | Alüminyum | 3365 | 3.0/1.5 | 50/60 | 0.69 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3/4 | €2,305.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00