DAYTON 7H140 Üfleyici 18 1/4 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1160 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4364 |
CFM @ 0.500-In. SP | 4131 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3876 |
CFM @ 1.000-In. SP | 3595 |
CFM @ 1.250-In. SP | 3269 |
CFM @ 1.500-In. SP | 2809 |
dBA @ 5 Ayak | 65 |
derinlik | 41-1 / 4 " |
Tam Yük Amperi | 15.0/7.4 |
Yükseklik | 36.875 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 19-5 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.00 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 56 |
Motor gücü | 1 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
Çıkış Yüksekliği | 19.625 " |
Çıkış Genişliği | 14.25 " |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Tip | Geri Eğimli Kayış Tahrikli Tahrik Paketi |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 18 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 8 15 / 16 " |
genişlik | 31.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 137.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H142 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 21.4/10.7 | 2.00 | 56HZ | €4,516.08 | |
7H167 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 3.0/1.5 | 1.00 | 143T | €4,435.65 | |
7H168 | - | 1325 | 5043 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.50 | 145T | €4,482.27 | |
7H169 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 6.0/3.0 | 2.00 | 145T | €4,543.73 | |
7H170 | 5235 | 1670 | 6445 | 4795 | 73 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | €4,891.96 | |
7H171 | 6731 | 1980 | - | 6415 | 76 | 13.0/6.5 | 5.00 | 184T | €4,896.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00