DAYTON Incline Blower 18 1/4 İnç
stil | Model | CFM @ 2.000-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H168 | - | 1325 | 5043 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.50 | 145T | €4,482.27 | |
A | 7H140 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 15.0/7.4 | 1.00 | 56 | €4,098.44 | |
A | 7H167 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 3.0/1.5 | 1.00 | 143T | €4,435.65 | |
A | 7H142 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 21.4/10.7 | 2.00 | 56HZ | €4,516.08 | |
A | 7H169 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 6.0/3.0 | 2.00 | 145T | €4,543.73 | |
A | 7H170 | 5235 | 1670 | 6445 | 4795 | 73 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | €4,891.96 | |
A | 7H171 | 6731 | 1980 | - | 6415 | 76 | 13.0/6.5 | 5.00 | 184T | €4,896.99 |
Eğimli Üfleyici 18 1/4 İnç
Dayton geriye eğimli üfleyiciler, restoranlarda, laboratuvar egzoz sistemlerinde ve endüstriyel havalandırma uygulamalarında hava sirkülasyonu için idealdir. Bu üfleyiciler, korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık için gri fırınlanmış polyester epoksi kaplamalı çelik muhafazaya sahiptir. Kapasitör çalıştırma / üç fazlı motora sahiptirler ve sisteme uygulanan herhangi bir devirde, beygir gücünde veya statik basınçta aşırı yüklenmeyi önlemek için 18-1/4 inç çapında, geriye eğimli çelik tekerleğe sahiptirler. Bu üfleyiciler ayrıca, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızları açısından esneklik için kayışlı tahrik tasarımına sahiptir. 1160 ile 1980 dev/dak arasında değişen üfleyici hızlarında mevcut olan bu kayış tahrikli, geriye eğimli üfleyicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çekmece Kovaları
- Silindir Montaj Donanımı
- Ayırma ve Kanal Açma Araçları
- Trafo Aksesuarları
- SCBA Aksesuarları
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- İletişim Araçları
- Terminal Blokları
- Rıhtım Ekipmanları
- Sigortalar
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Dirsek, 45 Derece
- RITTAL Isı Değiştiriciler, NEMA 12
- APPROVED VENDOR Grommet Sbr 4 İç Çap
- THOMSON Mil 440c Paslanmaz Çelik
- ANVIL 40 Dikişsiz Nipel, Siyah
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü Gerçek Lug Kelebek Vanalar, SS Lug
- EATON Trafo Işık Tertibatları
- MARTIN SPROCKET Dubleks Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 12B-2 Zincir Numarası
- HUMBOLDT Çekiç Serbest Bırakma Pimleri
- HUMBOLDT PT100 Platin Dijital Termometreler