DAYTON 7H183 Üfleyici 27 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 855 |
CFM @ 0.250-In. SP | 8070 |
CFM @ 0.500-In. SP | 7681 |
CFM @ 0.750-In. SP | 7283 |
CFM @ 1.000-In. SP | 6864 |
CFM @ 1.500-In. SP | 5893 |
dBA @ 5 Ayak | 67 |
derinlik | 49-1 / 4 " |
Tam Yük Amperi | 6.0/3.0 |
Yükseklik | 52.625 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 29 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.99 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 145T |
Motor gücü | 2 |
Motor Devri | 1740 |
Motor Tipi | üç Faz |
Çıkış Yüksekliği | 29 " |
Çıkış Genişliği | 21.25 " |
Faz | 3 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-7 / 16 " |
Tip | Geri Eğimli Kayış Tahrikli Tahrik Paketi |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 27 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 9.75 " |
genişlik | 46.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 275.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 2.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 4.000-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H184 | 5421 | 980 | 9355 | - | 70 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | €9,614.54 | |
7H185 | 8406 | 1160 | 11,188 | - | 74 | 13.0/6.5 | 4.98 | 184T | €9,816.20 | |
7H186 | 10,526 | 1325 | 12,856 | 8514 | 77 | 19.2/9.6 | 7.42 | 213T | €10,391.21 | |
7H187 | 12,251 | 1470 | 14,315 | 10,670 | 79 | 24.6/12.3 | 10.00 | 215T | €10,780.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00