DAYTON 7H476 Kanal Üfleyici 18 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Inline Kanal Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Üfleyici RPM | 1306 |
CFM @ 0.000-In. SP | 5357 |
CFM @ 0.125-In. SP | 5242 |
CFM @ 0.250-In. SP | 5128 |
CFM @ 0.375-In. SP | 5003 |
CFM @ 0.500-In. SP | 4878 |
CFM @ 0.625-In. SP | 4753 |
CFM @ 0.750-In. SP | 4610 |
CFM @ 1.000-In. SP | 4281 |
CFM @ 1.250-In. SP | 3884 |
CFM @ 1.500-In. SP | 3332 |
Tam Yük Amperi | 4.4-4.0 / 2.0 |
Yükseklik | 28 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 12 1 / 2 " |
Giriş Yüksekliği (In.) | 23 7 / 8 |
Giriş Genişliği (In.) | 23 7 / 8 |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.57 |
Maks. derinlik | 28 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 160 Derece F |
Maks. Alan sayısı Motor Yüksekliği | 13 3/4 inç |
Motor Muhafazası | Açık Damlatmaz Havalı |
Motor gücü | 1.5 |
Motor Devri | 1522 |
Motor Tipi | üç Faz |
Montaj konumu | Dikey yatay |
Çıkış Dia. | 12-1 / 2 " |
Çıkış Yüksekliği | 23 7 / 8 " |
Çıkış Genişliği | 23 7 / 8 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1" |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 20 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 19.5 |
Tip | Santrifüjlü, Tahrik Paketi ile |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 18 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğim |
genişlik | 28 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 115.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | Tam Yük Amperi | Giriş Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4 " | €3,290.53 | |
7H462 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 18 / 9.3-9.0 | 12 1 / 2 " | €4,199.41 | |
7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1 / 2 " | €4,432.44 | |
7H475 | 3760 | 1141 | 4680 | 3290 | 2523 | - | 3.2-2.9 / 1.4 | 12 1 / 2 " | €4,253.63 | |
7H477 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 6.1-5.5 / 2.8 | 12 1 / 2 " | €4,340.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00