DAYTON 7HR17 Üfleyici 10 5/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1175 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2060 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1970 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1810 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1610 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1390 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 11.375 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 8.25 |
Tam Yük Amperi | 13.0 / 6.6-6.5 |
Konut Finish | Hayır |
Gövde Yüksekliği | 17.5 " |
Konut Uzunluğu | 16 5 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 8.25 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 10-7 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 1350 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 11 1 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 6.437 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR16 | 3/4 | 1050 | 1820 | B Sınıfı | 1725 | Bölünmüş Faz | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,269.00 | |
7HR27 | 1/2 | 850 | 1430 | B Sınıfı | 1725 | 3 Fazlı | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,470.75 | |
7HR28 | 3/4 | 1050 | 1820 | B Sınıfı | 1725 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,314.94 | |
7HR29 | 1 | 1175 | 2060 | B Sınıfı | 1725 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,433.04 | |
7HR30 | 1.5 | 1350 | 2380 | B Sınıfı | 1725 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,718.94 | |
7HR37 | 1/2 | 850 | 1430 | B Sınıfı | 1725 | Bölünmüş Faz | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,133.07 | |
7HR64 | 1/2 | 850 | 1430 | B Sınıfı | 1725 | Bölünmüş Faz | 1 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,121.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00