DAYTON 7HR31 Üfleyici 12 5/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 650 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1730 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1584 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1095 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 13.437 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 8.25 |
Tam Yük Amperi | 2.1-2.2 / 1.1 |
Konut Finish | Hayır |
Gövde Yüksekliği | 20.5 " |
Konut Uzunluğu | 19.25 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 8.25 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 12-1 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 970 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1/2 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 3 |
rotasyon | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 12 3 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR19 | 3/4 | 750 | 2050 | B Sınıfı | 1725 | Bölünmüş Faz | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,476.80 | |
7HR20 | 1 | 850 | 2350 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,469.20 | |
7HR32 | 3/4 | 750 | 2050 | B Sınıfı | 1725 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,522.74 | |
7HR33 | 1 | 850 | 2350 | B Sınıfı | 1725 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,632.40 | |
7HR34 | 1.5 | 970 | 2750 | B Sınıfı | 1725 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,917.98 | |
7HR38 | 1/2 | 650 | 1730 | B Sınıfı | 1725 | Bölünmüş Faz | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,288.53 | |
7HR68 | 1/2 | 650 | 1730 | B Sınıfı | 1725 | Bölünmüş Faz | 1 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,212.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00