Square D Hja36100 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D HJA36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, I-Line, Termal Manyetik | AG8PLU

SQUARE D HJA36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, I-Line, Termal Manyetik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PLU Modeli: HJA36100
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
€1,754.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
ÇalıştırıcıToggle
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 480V
Amper100A
Current Rating100A
çerçeve TipiHJA
Sıklık50 / 60 Hz
Anlık YolculukSabit
Manyetik Tutma Akımı900A
Manyetik Açma Akımı1700A
Maks. Kapasiteyi aşmak100kA @ 240V AC
Montaj StiliSerbest Ayakta
Kutup sayısı3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-al250jd.pdf
Terminal bağlantısıHat / Yük Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
Gerilim600V
Voltaj derecesi600V AC, 250V/500VDC
Gerilim türüAC
Tel Boyutu3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.73
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)21.59

Ürün Detayı:

Square D HJA36100 kalıplı devre kesici, endüstriyel ve ticari elektrik dağıtım sistemlerinde, elektrik devrelerini ve ekipmanlarını aşırı akımlardan ve kısa devrelerden korumak için kullanılır. Bu kesici, ekipman güvenliğini sağlamak, aşırı akımlardan kaynaklanan hasarları önlemek ve kesintisiz güç dağıtımını sürdürmek için yüksek kesme kapasitesine ve güvenilir performansa sahiptir.

Özellikler:

  • 4.5 inçlik I-Line montaj alanı kaplar ve 25kA'ya kadar kesinti derecesine sahiptir.
  • Bu MCCB, etkili devre kontrolü için 3 kutup ve kurulum kolaylığı için takılabilir tasarıma sahiptir.
  • Termal manyetik koruma sunar ve uzun süreli ve anlık işlevleri yerine getirir.
  • Bu Square D 3 kutuplu MCCB, olumsuz koşullarda gelişmiş operasyonlar için I-Line tarzı bir geçmeli bağlantıya sahiptir.
  • Bara ve pabuç seçenekleri arasında kolay dönüşüm için geçmeli terminal tasarımına sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • square D QO Serisi Yük Merkezleri: Bu yük merkezleri endüstriyel ve ticari uygulamalarda elektrik akımını dağıtmak için kullanılır. Elektrik sistemlerindeki aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı daha fazla koruma sağlamak için markanın HJA serisi devre kesicileriyle birlikte çalışırlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Daha düşük amper değerlerine sahip başka kompakt devre kesiciler mevcut mu?

A. Evet, Raptor Supplies daha düşük amper değerlerine sahip Square D HJA Serisi MCCB'ler sunar. Bu tür MCCB'leri arayan müşteriler şunları tercih edebilir: HJA260902 & HJA36080 Sırasıyla 80 ve 90A amper değerlerine sahip MCCB'ler.

S. MCCB seçerken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Elektrik panonuzla uyumluluğunu kontrol edin.
  • Kesicinin akım değerini devrenizin yüküyle eşleştirin.
  • Elektrik sisteminiz için uygun voltaj değerinden emin olun.
  • Standart, AFCI, GFCI veya kombinasyon tipi arasından doğru MCCB'yi seçin.

S. Square D MCCB'leri seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Uygulama uyumluluğu.
  • Yük gereksinimleri için mevcut değer.
  • Kısa devre kesme kapasitesi.
  • Aşağı yöndeki cihazlarla koordineli koruma.
  • Kişiselleştirme için mevcut aksesuarlar.
  • Satıcı itibarı ve desteği.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelManyetik Açma AkımıAmperCurrent RatingMaks. Kapasiteyi aşmakKutup sayısıFazVoltaj derecesigenişlikÜcret
SQUARE D HDL26015 Devre Kesici, 15A, 2 Kutuplu, 600VAC, 14KA, Termik Manyetik | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600V AC, 250VDC4.09 "€793.58
SQUARE D HDL36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 14KA, Termik Manyetik | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600V AC, 250VDC4.09 "€1,061.61
SQUARE D HGL36040 Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 600VAC, 18KA, Termik Manyetik | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500VDC4.1 "€963.68
SQUARE D HGL36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 18KA, Pabuçlar, Termal Manyetik | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500VDC4.1 "€1,281.34
SQUARE D HJL36040 Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, Pabuçlar, Termal Manyetik | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500VDC-€1,015.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D HJA36100 Devre Kesici, 100A, 3 Kutuplu, 600VAC, 25KA, I-Line, Termal Manyetik
€1,754.26 / Adet