DAYTON 7HR96 Üfleyici 15 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 740 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4700 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4290 |
CFM @ 0.500-In. SP | 3880 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3230 |
CFM @ 1.000-In. SP | 2520 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 15-13 / 16 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 12.5 |
Tam Yük Amperi | 5.8-5.3 / 2.6 |
Konut Finish | Hayır |
Gövde Yüksekliği | 24.187 " |
Konut Uzunluğu | 22.5 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 12.5 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 14-3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 740 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 2 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1735 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 3 |
rotasyon | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 15 1 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR39 | 3/4 | 540 | 3280 | B Sınıfı | 1725 | Bölünmüş Faz | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,834.57 | |
7HR40 | 1 | 590 | 3640 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,852.27 | |
7HR42 | 2 | 740 | 4700 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €2,371.54 | |
7HR47 | 3/4 | 540 | 3280 | B Sınıfı | 1725 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €1,880.51 | |
7HR48 | 1 | 590 | 3640 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €2,218.68 | |
7HR49 | 1.5 | 665 | 4140 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €2,189.32 | |
7HR50 | 2 | 740 | 4700 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €2,279.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00