DAYTON 7HT04 Üfleyici 22 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 600 |
CFM @ 0.125-In. SP | 12,100 |
CFM @ 0.250-In. SP | 11,550 |
CFM @ 0.500-In. SP | 11,000 |
CFM @ 0.750-In. SP | 10,300 |
CFM @ 1.000-In. SP | 9600 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 27.25 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 17.125 |
Tam Yük Amperi | 20.6-18.7 / 9.3 |
Konut Finish | Hayır |
Gövde Yüksekliği | 39.437 " |
Konut Uzunluğu | 35.125 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 17.125 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 22-5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 600 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 7.5 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1745 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 3 |
rotasyon | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 230/460 |
Tekerlek çapı | 22 1 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 10.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 160.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR46 | 2 | 390 | 7680 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,263.42 | |
7HR55 | 2 | 390 | 7680 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,123.10 | |
7HR56 | 3 | 445 | 8780 | F sınıfı | 1750 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,484.47 | |
7HR57 | 5 | 530 | 10,600 | F sınıfı | 1740 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,472.74 | |
7HR58 | 7.5 | 600 | 12,100 | F sınıfı | 1745 | 3 Fazlı | 3 | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €5,070.91 | |
7HR79 | 2 | 390 | 7680 | B Sınıfı | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,214.73 | |
7HT01 | 2 | 390 | 7680 | F sınıfı | 1735 | 3 Fazlı | 3 | CCW Sürücü Tarafını Görüntüleme | €4,123.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00