+ | Tedarik Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.5 " |
Taban Uzunluğu | 32.5 " |
Taban Genişliği | 32.5 " |
Rulman Tipi | Kalıcı Olarak Yağlanmış Kovanlı Yatak |
CFM @ 0.125-In. SP | 3948 |
CFM @ 0.250-In. SP | 3762 |
CFM @ 0.375-In. SP | 3565 |
CFM @ 0.500-In. SP | 3314 |
CFM @ 0.675-In. SP | 2947 |
CFM @ 0.750-In. SP | 2607 |
CFM @ 0.875-In. SP | 2159 |
Boşaltma Uzunluğu (In.) | 13-3 / 4 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 15.625 |
Fan RPM | 890 |
Filtre Alanı (Kare-Ft.) | 3-3 / 4 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 19-5 / 8 |
Filtre Muhafazası Derinliği (In.) | 29-1 / 4 |
Filtre Muhafazası Yüksekliği (In.) | 27-1 / 2 |
Filtre Muhafazası Genişliği (In.) | 28-1 / 8 |
Filtre Malzemesi | alüminyum |
Filtre Genişliği (In.) | 27-5 / 8 |
Gövde Yüksekliği | 34.5 " |
Konut Uzunluğu | 34.5 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 64.5 " |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.43 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 4.6-4.8 / 2.4 |
Motor gücü | 1.5 |
motor Hz | 60/50 |
Motor Gerilimi | 208-230 / 460 |
Montaj Yeri | Duvar veya Çatı |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Faz | 3 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 3 / 4 " |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 3 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 28 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 27 |
Tip | Santrifüj Kayışlı Tahrik, Tahrik Paketi ile |
Tekerlek Çapı | 3 / 4 " |
Tekerlek çapı | 13 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek tipi | İleri Eğimli |