Dayton 7j482 | Tahrik Paketli Üfleyici 15-1/16 İnç 208-230/460v | Raptor Supplies Türkiye
DAYTON 7J482 Blower with Drive Package 15-1/16 Inch 208-230/460V | AF3MMZ

DAYTON 7J482 Blower, Tahrik Paketli 15-1/16 İnç 208-230/460V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3MMZ Modeli: 7J482

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,723.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üfleyici
Montajlı / Montajsızdemonte
Rulman Tipitop
Üfleyici RPM684
CFM @ 0.625-In. SP5100
CFM @ 0.750-In. SP4770
CFM @ 1.000-In. SP3400
CFM Aralığı5100 - 3400 @ 0.625-In SP - 1.000-In SP
Boşaltma Yüksekliği (In.)9-11 / 16
Boşaltma Genişliği (In.)14-11 / 16
sürücü TipiKayış
Dipnotlar# Motor Aşırı Yük Durumu
Tam Yük Amperi6.0-5.8 / 2.9
Konut Derinliği22-11 / 16 "
Konut FinishGri
Gövde Yüksekliği25.75 "
Gövde MalzemesiÇelik
Muhafaza Genişliği14 11 / 16 "
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı150 Derece F
Motor MuhafazasıTEFC
Motor gücü2
Motor Devri1745
Motor Tipi3 Fazlı
MontajÇoklu pozisyon
Faz3
Hız KontrollüYok hayır
TipDemonte, Çift Girişli İleri Eğri, Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli
Gerilim208-230 / 460
Tekerlek çapı15 1 / 16 "
Tekerlek Genişliği10 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 56.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.750-In. SPRulman TipiÜfleyici RPMCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM AralığıBoşaltma Yüksekliği (In.)Ücret
DAYTON 7D609 Üfleyici 9 1/2 In | AF3JTH 7D609-top700---1645 - 968 @ 0.125-In SP - 0.375-In SP6-5 / 16€917.58
DAYTON 7HL79 Tahrik Paketi 10-1 / 4 İnç 115 / 208-230V ile Üfleyici | AF3KYB 7HL79-top690---1295 - 870 @ 0.125-In SP - 0.375-In SP6-5 / 16€878.94
DAYTON 7HL80 Tahrikli Üfleyici 10-1 / 4 İnç 208-230 / 460V | AF3KYC 7HL80-Çift Korumalı Top690---1295 - 870 @ 0.125-In SP - 0.375-In SP6-5 / 16€930.64
DAYTON 7HL81 Tahrik Paketi 10-1 / 4 İnç 115 / 208-230V ile Üfleyici | AF3KYD 7HL81-top917---1365 - 1190 @ 0.500-In SP - 0.625-In SP6-5 / 16€853.70
DAYTON 7HL82 Tahrik Paketli Üfleyici 10-1 / 4 İnç 208-230 / 460V | AF3KYE 7HL82-Çift Korumalı Top917---1365 - 1190 @ 0.500-In SP - 0.625-In SP6-5 / 16€893.13
DAYTON 7HL83 Tahrikli Üfleyici 10-1 / 4 İnç 115 / 208-230V | AF3KYF 7HL831250top990---1745 - 1250 @ 0.375-In SP - 0.750-In SP6-5 / 16€878.47
DAYTON 7HL84 Üfleyici, Sürücü Paketi 10-1 / 4 İnç 208-230 / 460V | AF3KYG 7HL841250Çift Korumalı Top990---1745 - 1250 @ 0.375-In SP - 0.750-In SP6-5 / 16€1,216.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 7J482 Blower, Tahrik Paketli 15-1/16 İnç 208-230/460V
€1,723.73 / Adet