DAYTON 7D609 Üfleyici 9 1/2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 700 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1645 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1426 |
CFM @ 0.375-In. SP | 968 |
CFM Aralığı | 1645 - 968 @ 0.125-In SP - 0.375-In SP |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 6-5 / 16 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 11-13 / 16 |
sürücü Tipi | Kayış |
Dipnotlar | # Motor Aşırı Yük Durumu |
Tam Yük Amperi | 1.2-1.2 / 0.60 |
Konut Derinliği | 14-15 / 16 " |
Konut Finish | Gri |
Gövde Yüksekliği | 16 15 / 16 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Genişliği | 11 13 / 16 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Havalandırmasız |
Motor gücü | 1/4 |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | üç Faz |
Montaj | çoklu konum |
Faz | 3 |
hız | 1 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Demonte, Çift Girişli İleri Eğri, Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli |
UPC | 462262115876 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 9 1 / 2 " |
Tekerlek Genişliği | 9.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.750-In. SP | Rulman Tipi | Üfleyici RPM | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM Aralığı | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HL79 | - | top | 690 | - | - | - | 1295 - 870 @ 0.125-In SP - 0.375-In SP | 6-5 / 16 | €878.94 | |
7HL80 | - | Çift Korumalı Top | 690 | - | - | - | 1295 - 870 @ 0.125-In SP - 0.375-In SP | 6-5 / 16 | €930.64 | |
7HL81 | - | top | 917 | - | - | - | 1365 - 1190 @ 0.500-In SP - 0.625-In SP | 6-5 / 16 | €853.70 | |
7HL82 | - | Çift Korumalı Top | 917 | - | - | - | 1365 - 1190 @ 0.500-In SP - 0.625-In SP | 6-5 / 16 | €893.13 | |
7HL83 | 1250 | top | 990 | - | - | - | 1745 - 1250 @ 0.375-In SP - 0.750-In SP | 6-5 / 16 | €878.47 | |
7HL84 | 1250 | Çift Korumalı Top | 990 | - | - | - | 1745 - 1250 @ 0.375-In SP - 0.750-In SP | 6-5 / 16 | €1,216.15 | |
7HL85 | 1625 | top | 1106 | 1330 | - | - | 1920 - 1330 @ 0.500-In SP - 1.000-In SP | 6-5 / 16 | €1,004.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00