DAYTON 7J561 Üfleyici 17 13/16 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 590 |
CFM @ 0.125-In. SP | 5800 |
CFM @ 0.250-In. SP | 5460 |
CFM @ 0.500-In. SP | 4560 |
CFM @ 0.750-In. SP | 3210 |
CFM @ 1.000-In. SP | 1060 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 18.75 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 16.75 |
Tam Yük Amperi | 18.8/9.4 |
Konut Finish | Galvanize |
Gövde Yüksekliği | 29 1 / 16 " |
Konut Uzunluğu | 26.875 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 16.75 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 18-5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 670 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor gücü | 2 |
Motor İzolasyonu | B |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1" |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 115/230 |
Tekerlek çapı | 17 13 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gövde Yüksekliği | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Hz | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J567 | 29 1 / 16 " | 470 | 4440 | 50/60 | 1 | F | 1760 | 3 Fazlı | €2,984.43 | |
7J568 | 29 1 / 16 " | 535 | 5180 | 50/60 | 1.5 | F | 1750 | 3 Fazlı | €3,074.83 | |
7J569 | 29 1 / 16 " | 590 | 5800 | 50/60 | 2 | F | 1745 | 3 Fazlı | €2,760.24 | |
7J570 | 29 1 / 16 " | 670 | 6680 | 60 | 3 | F | 1755 | 3 Fazlı | €3,018.44 | |
7J585 | 15.25 " | 590 | 5800 | 60 | 2 | B | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | €2,829.96 | |
7J604 | 15.25 " | 470 | 4440 | 50/60 | 1 | F | 1760 | 3 Fazlı | €3,128.50 | |
7J605 | 15.25 " | 535 | 5180 | 50/60 | 1.5 | F | 1750 | 3 Fazlı | €3,218.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00