DAYTON 7J589 Üfleyici 10 1/4 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1150 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1230 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1180 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1000 |
CFM @ 0.750-In. SP | 830 |
CFM @ 1.000-In. SP | 650 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 10-5 / 16 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 6.5 |
Tam Yük Amperi | 2.8-2.8 / 1.4 |
Konut Finish | Galvanize |
Gövde Yüksekliği | 15.25 " |
Konut Uzunluğu | 14.625 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 6.5 " |
Hz | 50/60 |
Giriş Çapı | 9-13 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 1450 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor gücü | 3/4 |
Motor İzolasyonu | B |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 3 |
rotasyon | CCW |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 10 1 / 4 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 4 9 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J538 | 60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,300.23 | |
7J539 | 60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | Kondansatör-Başlangıç | 1 | €1,395.36 | |
7J542 | 50/60 | 925 | 970 | 1/3 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,197.04 | |
7J543 | 60 | 1030 | 1110 | 1/2 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,225.44 | |
7J544 | 50/60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,369.91 | |
7J545 | 50/60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,386.79 | |
7J546 | 50/60 | 1450 | 1600 | 1 | B | 1725 | 3 Fazlı | 3 | €1,377.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00