DAYTON 7J610 Üfleyici 22 1/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 530 |
CFM @ 0.125-In. SP | 10,600 |
CFM @ 0.250-In. SP | 10,200 |
CFM @ 0.500-In. SP | 9600 |
CFM @ 0.750-In. SP | 8430 |
CFM @ 1.000-In. SP | 7170 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 27.25 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 17.125 |
Tam Yük Amperi | 14.5-13.1 / 6.5 |
Konut Finish | Galvanize |
Gövde Yüksekliği | 39.437 " |
Konut Uzunluğu | 35.125 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 17.125 " |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 22-5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Üfleyici RPM | 600 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor gücü | 5 |
Motor İzolasyonu | F |
Motor Devri | 1740 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Montaj konumu | Fan Mili Yatay |
Faz | 3 |
rotasyon | CCW |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Tip | Kayış Tahrikli, Tahrik Paketli Tek Girişli İleri Eğri |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 22 1 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 10.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 142.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hz | Üfleyici RPM | CFM @ 0.125-In. SP | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J562 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | €3,864.56 | |
7J571 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3 Fazlı | 3 | €3,938.92 | |
7J572 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3 Fazlı | 3 | €4,368.50 | |
7J573 | 60 | 530 | 10,600 | 5 | F | 1740 | 3 Fazlı | 3 | €4,292.87 | |
7J574 | 60 | 600 | 12,100 | 7.5 | F | 1760 | 3 Fazlı | 3 | €4,682.66 | |
7J586 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | Kondansatör Başlatma, Kondansatör Çalıştırma | 1 | €3,864.56 | |
7J608 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3 Fazlı | 3 | €3,938.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00