DAYTON 7K425 Blower 22 İnç İleri Eğri
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 730 |
CFM @ 0.750-In. SP | 23,050 |
CFM @ 1.000-In. SP | 21,900 |
CFM @ 1.250-In. SP | 20,680 |
CFM @ 1.500-In. SP | 19,380 |
CFM @ 2.000-In. SP | 16,150 |
derinlik | 35-3 / 4 " |
Tam Yük Amperi | 38.8-35.1 / 17.5 |
Yükseklik | 41.5 " |
Konut Finish | Hayır |
Gövde Malzemesi | Galvinleştirilmiş Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 18-1 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 150 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor Çerçevesi | 254T |
Motor gücü | 15 |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Devri | 1760 |
Motor Tipi | 3 Fazlı |
Çıkış Yüksekliği | 27.25 " |
Çıkış Genişliği | 27.25 " |
Faz | 3 |
Mil Dia. | 1-5 / 8 " |
Tip | Drive Paketi ile |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Tekerlek çapı | 22 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 22 " |
genişlik | 39.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 249.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | CFM @ 1.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | derinlik | Tam Yük Amperi | Konut Finish | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J521 | - | 310 | 8500 | - | 35-11 / 16 " | 4.6-4.8 / 2.4 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | €5,353.41 | |
7J522 | - | 400 | 12,400 | - | 35-11 / 16 " | 9.4-8.5 / 4.2 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | €5,218.50 | |
7J523 | - | 450 | - | - | 35-11 / 16 " | 14.5-13.1 / 6.5 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | €5,329.76 | |
7J524 | - | 540 | - | - | 35-11 / 16 " | 20.4-18.5 / 9.2 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | €5,622.34 | |
7J525 | - | 585 | - | - | 35-11 / 16 " | 26.6-24.0 / 12.0 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | €6,280.37 | |
7J526 | 19,380 | 730 | - | 16,150 | 35-11 / 16 " | 38.1-34.5 / 17.3 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | €8,096.64 | |
7J527 | 20,800 | 760 | - | 18,000 | 35-11 / 16 " | 50.8-46.0 / 23.0 | Galvanize | Sert Destek için Çelik Köşe Açıları ile Galvanizli Ağır Çelik Çelik | €8,100.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00