Dbi-sala 1100941 | Tam Vücut Kayışı L ​​420 Lb. Siyah | 10e641 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash Kablo Demeti, Arka D-Ring, 7000 lb | AA2DRR 10E641

DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Ark Flaş Donanımı, Arka D-Halkası, 7000 lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2DRR Model: 1100941Çapraz Referans: 10E641
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
€1,014.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tam Karoseri Kablo
Geri D-HalkasıEvet
Göğüs Kemeri TokalarıHızlı Bağlantı
RenkSiyah
Ön D-HalkasıYok hayır
Donanım MalzemesiPVC Kaplı Dövme Alaşımlı Çelik
Harness UygulamasıArk Flaşı
Bacak Kayışı TokalarıHızlı Bağlantı
Yan D HalkalarıYok hayır
bedenL
Subpelvik KayışEvet
Gerilme direnci7000 lb
UPC00648250165751
Dokuma MalzemesiNomex (R) / Kevlar (R)
Ağırlık kapasitesi420 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.97
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu6307200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOmuz Askısı TokalarıGeri D-HalkasıGöğüs Kemeri TokalarıYan D HalkalarıbedenSubpelvik KayışGerilme direnciDokuma MalzemesiÜcret
DBI-SALA 1100943 Ark Flaş Kablo Demeti, 7000 lb Çekme Dayanımı, S Boyut | AA2DRP 10E639 1100943-EvetHızlı BağlantıYok hayırSEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Kablo Demeti, D-Ring, Hızlı Bağlantı | AA2DRQ 10E640 1100940-EvetHızlı BağlantıYok hayırMEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1100942 Ark Parlaması Kablo Demeti, 7000 lb Çekme Mukavemeti, Arka D-Ring | AA2DRT 10E642 1100942-EvetHızlı BağlantıYok hayırXLEvet7000 lbNomex (R) / Kevlar (R)€1,014.69
DBI-SALA 1110849 Tam Vücut Kayışı, Naylon Dokuma, Hızlı Bağlantı Tokası | AA2DRU 10E643 1110849-EvetHızlı BağlantıYok hayırSEvet7000 lbNaylon€833.06
DBI-SALA 1110843 Arc Flash Naylon Kablo Demeti, PVC Sırtlı D-Ring, Orta Boy | AA2DRV 10E644 1110843-EvetHızlı BağlantıYok hayırMEvet7000 lbNaylon€908.32
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash Donanımı, Kurtarma Ağı Döngüleri, Büyük | AA2DRW 10E645 1110844-EvetHızlı BağlantıYok hayırLEvet7000 lbNaylon€908.32
DBI-SALA 1110845 Naylon Ark Flaş Kablo Demeti, PVC Arka D-Ring, Ağ Kurtarma Döngüleri | AA2DRX 10E646 1110845-EvetHızlı BağlantıYok hayırXLEvet7000 lbNaylon€908.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Ark Flaş Donanımı, Arka D-Halkası, 7000 lb
€1,014.69 / Adet