Dbi-sala 1202821 | Dikey Yaşam Hattı Geçici 75 Feet Uzunluk | 2uzx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 1202821 Dikey Yaşam Hattı Geçici 75 Feet Uzunluk | AC3NTQ 2UZX9

DBI-SALA 1202821 Dikey Yaşam Hattı Geçici 75 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3NTQ Model: 1202821Çapraz Referans: 2UZX9
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
€269.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikey Yaşam Hattı
Montajgeçici
uzunluk75ft.
Satır MalzemesiPolyester / Polipropilen
Gerilme direnci5000 lb
Ağırlık kapasitesi310 lb
Sistem Başına Çalışan1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
DBI-SALA 1202754 Halatlı Yaşam Hattı, Polyester / Polipropilen Karışımı, 5/8 In Dia | AC3NTN 2UZX7 120275430ft.€116.39
DBI-SALA 1202794 Kancalı Halatlı Yaşam Halatı, 5000 lb Çekme Dayanımı, 50 ft | AC3NTP 2UZX8 120279450ft.€197.85
DBI-SALA 1202844 Kancalı Halatlı Yaşam Halatı, Dikey, 310 lb, 100 ft Uzunluk | AC3NTR 2UZY1 1202844100ft.€316.64
DBI-SALA 1203000 Düşmeye Karşı Korumalı Halatlı Yaşam Hattı, 50 ft Uzunluk, 5/8 In Dia | AD2YLP 3WNN5 120300050ft.€186.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 1202821 Dikey Yaşam Hattı Geçici 75 Feet Uzunluk
€269.47 / Adet