Dbi-sala 1234080 | Konumlandırma İpi 8 Feet 310 Lb. | 29ga92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 1234080 Ayarlanabilir Halat Konumlandırma Kayışı, Aşınma Göstergeli | AH2KUT 29GA92

DBI-SALA 1234080 Ayarlanabilir Halat Konumlandırma Kayışı, Aşınma Göstergeli

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2KUT Model: 1234080Çapraz Referans: 29GA92
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
€651.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İpi Konumlandırma
RenkSarı
Donanım MalzemesiAlaşımlı Çelik, Alüminyum
Harness Kanca Kapısı Açılışı3 / 4 "
uzunluk8ft.
Satır MalzemesiKernmantle Halatı
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca TipiCarabiner
Bacak Sayısı0
Askı Genişliği1 / 2 "
Gerilme direnci5000 libre ve 10,000 libre.
Görsel Yük GöstergesiEvet
Ağırlık kapasitesi310 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBacak SayısıRenkDonanım MalzemesiAskı GenişliğiGerilme direnciGörsel Yük GöstergesiAğırlık kapasitesiHarness Kanca Kapısı AçılışıÜcret
DBI-SALA 1204075 Konumlandırma Lanyard 350 Lb. 6 katlı Naylon | AB8RGP 26X350 12040751Kahverengi / MaviAlaşımlı Çelik1-11/16 and 1-3/4"4500 ve 9000 lb.Yok hayır350 lb11 / 16 "€1,332.02
DBI-SALA 1234070 Konumlandırma İpi 8 Ayak 310 Lb. Çelik | AF2NQG 6WNV9 12340701Mavi Çekirdekli Turuncu / Beyaz--7000 lbEvet310 lb3 / 4 "€586.07
DBI-SALA 1234071 Ayarlanabilir Halat Konumlandırma İpi, Halat Ayarlayıcılı | AH2KUR 29GA91 1234071-SarıAlaşımlı Çelik, Alüminyum1 / 2 "5000 libre ve 10,000 libre.Evet310 lb3 / 4 "€650.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 1234080 Ayarlanabilir Halat Konumlandırma Kayışı, Aşınma Göstergeli
€651.45 / Adet