Dbi-sala 1244632 | Kordon 2 Ayaklı Nomex Kevlar(r) Siyah | 10e655 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 1244632 Şok Emici İp, Çift Ayaklı, %100 Bağlamalı | AA2DTG ​​10E655

DBI-SALA 1244632 Darbe Emici İpi, Çift Bacak, %100 Bağlamalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2DTG Model: 1244632Çapraz Referans: 10E655
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
€757.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şok Emici Boyunipi
Ankraj Kanca Kapısı Açılışı2.25 "
RenkSiyah
Uzatılmış Düşme Uzunluğu9-1 / 2 ft.
Donanım MalzemesiAlüminyum
Harness Kanca Kapısı Açılışı3 / 4 "
Satır MalzemesiNomex, Kevlar (R)
Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca Tipiİnşaat demiri
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca Tipiçıtçıt
Bacak Sayısı2
Askı Genişliği2"
Gerilme direnci6000 lb
UPC648250161425
Görsel Yük GöstergesiEvet
Ağırlık kapasitesi310 lb
Çalışma süresi6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu6307200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAskı GenişliğiAnkraj Kanca Kapısı AçılışıRenkGerilme direnciAğırlık kapasitesiDonanım MalzemesiSatır MalzemesiKilitleme Ankraj Bağlantı Kanca TipiÜcret
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 Arc Kordon, Flash Web Döngüsü, 310 lb Kapasite | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Siyah6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikNomex, Kevlar (R)İnşaat demiri€379.68
DBI-SALA 1244630 ShockWave 2 Arc Flash İpi, %100 Bağlamalı, 2 Ayaklı | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Siyah6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikNomex, Kevlar (R)İnşaat demiri€665.43
DBI-SALA 1244631 Şok Emici Ark Flaş İpi, Geçmeli Kanca, Siyah | AA2DTF 10E654 12446312"3 / 4 "Siyah6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikNomex, Kevlar (R)İnşaat demiri€734.52
DBI-SALA 1241460 İpi 1 Ayak Polyester Sarı 310 Lb. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Sarı6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikPolyesterçıtçıt€138.14
DBI-SALA 1244006 Şok Emici İp, Polyester Kılıf, Çıtçıtlı Kanca | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Sarı6000 lb310 lbAlaşımlı ÇelikPolyesterçıtçıt€109.44
DBI-SALA 1244306 6 Ft Şok Emici İp, Tek Ayaklı, Sarı | AC3NTH 2UZV5 12443062"3 / 4 "Sarı8800 lb310 lbAlaşımlı ÇelikPolyesterçıtçıt€214.99
DBI-SALA 1244406 ShockWave 2 %100 Bağlama İpi, Polyester, 6 Feet Uzunluk | AC3NTJ 2UZV6 12444062"3 / 4 "Sarı8800 lb310 lbAlaşımlı ÇelikPolyester(2) Geçmeli€333.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 1244632 Darbe Emici İpi, Çift Bacak, %100 Bağlamalı
€757.29 / Adet