DBI-SALA 2200109 Vakum Ankraj Pedi Havacılık
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakumlu Ankraj Pedi |
Eklenir | Pürüzsüz, Gözeneksiz Yüzey, Uçak |
D-Ring Malzemesi | Paslanmaz çelik |
derinlik | 6" |
uzunluk | 22 " |
Plaka malzemesi | EPDM Kauçuk |
PSI | 80 için 150 |
Gerektirir | Birincil Ped |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.85 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
2200096 | €15,787.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00