Dbi-sala 5002055 | Halat Tutucu 1-1/2 Feet 310 Lb Sarı | 33tz56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DBI-SALA 5002055 İp Kepçe 1-1 / 2 Feet 310 Lb Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RCB Model: 5002055Çapraz Referans: 33TZ56
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
€776.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halatlı Kepçe
RenkSarı
Donanım MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Harness Kanca Kapısı Açılışı11 / 16 "
Satır MalzemesiPolyester
Kilitleme Ankraj Bağlantı Kanca TipiAnkraj Konektörü Olmadan
Kilitleme Demeti Bağlantı Kanca TipiKarabinalı asker
Bacak Sayısı1
Gerilme direnci5000 lb
Görsel Yük GöstergesiEvet
Ağırlık kapasitesi310 lb
Çalışma süresi1-1 / 2 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu6307909889

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkGerilme direnciÜcret
DBI-SALA 5000335 Halatlı Kepçe Ölçüsü 5/8 İnç | AC3NTT 2UZY2 5000335Mavi5,000 lb€342.94
DBI-SALA 5000338 Halatlı Kepçe Çelik Kablo Boyutu 3/8 İnç | AC3NTU 2UZY3 5000338Gümüş14,400 lb€639.16
DBI-SALA 1340005 Halat Tutucu, Şok Emici İp, 2 ft Kordon Uzunluğu/Gümüş | CP2RPC 30M712 1340005--€242.59
DBI-SALA 5000003 Halat Tutucu, 310 lb Kapasite, Çelik, Bağlantı Deliği, Halatlı Yaşam Halatı, Gümüş, Çekme | CP2RPD 40C923 5000003--€173.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DBI-SALA 5002055 İp Kepçe 1-1 / 2 Feet 310 Lb Sarı
€776.77 / Adet