DBI-SALA 8301043 Kapalı Alan Giriş Sistemi 9 ft Yükseklik 60 ft Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Giriş Sistemi |
Vinç Kablo Uzunluğu | 60 ft. |
Vinç Kablo Malzemesi | Galvanize çelik |
Vinç Kablosu Çekme Dayanımı | 7000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 266.7 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00