DBI-SALA 8516693 Davit Kol Yeşili
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düşme Tutuklama Yeri Davit Kolu |
Renk | Yeşil |
Bitiş | Toz Boya / Çinko Levha |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü | 310 lb |
Montaj Delikleri | 3 |
Dengelemek | 32-1/2 to 36-1/4" |
Toplam yükseklik | 36.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 111.76 |
Gemi genişliği (cm) | 29.85 |
HS kodu | 8479909496 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | + | Malzeme | Montaj Delikleri | Dengelemek | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8530352 | Toz Boya | 4'ü 1 arada Davit Koruma | Alüminyum ve Alaşımlı Çelik | Vinç Montaj Braketini içerir | 6 ila 12 "arasında ayarlar | 88 " | €15,746.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00