DD'ler 658513sa | Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 65 Mm İç Çap, 85 Mm Dış Çap, 13 Mm Genişlik, 7 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DDS 658513SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 65 mm ID, 85 mm DÇ, 13 mm Genişlik, 7 Psi | CP2XVE 457W34

DDS 658513SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 65 mm İç Çap, 85 mm Dış Çap, 13 mm Genişlik, 7 Psi

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP2XVE Modeli: 658513SAÇapraz Referans: 457W34

İle alın Mayıs 14, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€34.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ keçesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
DDS 10012010SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 100 mm İç Çap, 120 mm Dış Çap, 10 mm Genişlik | CP2TLG 457Y60 10012010SAYağ keçesi€48.47
DDS 10012012SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 100 mm İç Çap, 120 mm Dış Çap, 12 mm Genişlik | CP2TLH 457Y61 10012012SAYağ keçesi€48.47
DDS 10012513SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 100 mm İç Çap, 125 mm Dış Çap, 13 mm Genişlik | CP2TLJ 457Y63 10012513SAYağ keçesi€48.47
DDS 10013013SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 100 mm İç Çap, 130 mm Dış Çap, 13 mm Genişlik | CP2TLK 61AE42 10013013SAYağ keçesi€70.86
DDS 10013015SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 100 mm İç Çap, 130 mm Dış Çap, 15 mm Genişlik | CP2TLL 457Y64 10013015SAYağ keçesi€48.47
DDS 10014013SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 100 mm İç Çap, 140 mm Dış Çap, 13 mm Genişlik | CP2TLM 457Y65 10014013SAYağ keçesi€48.47
DDS 10212513SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 102 mm İç Çap, 125 mm Dış Çap, 13 mm Genişlik | CP2TLN 457Y74 10212513SAYağ keçesi€49.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DDS 658513SA Döner Mil Yağ Keçesi, Sa, Nitril, 65 mm İç Çap, 85 mm Dış Çap, 13 mm Genişlik, 7 Psi
€34.32 / Adet