Decor Grates Sph212 | 2 X 12 Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç | 5yay7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEKOR IZGARALARI SPH212 2 x 12 Kaydırmalı Çelik Kaplama Pirinç | AE7GBQ 5YAY7

DECOR GRATES SPH212 2 x 12 Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GBQ Modeli: SPH212Çapraz Referans: 5YAY7
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
€23.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç Kayıt
Hava akımıCFM 57
İnşaatKaplamalı Çelik ön ızgara ve hava akışı kontrol tırnaklı plastik damper kutusu
derinlik1.38 "
BitişPirinç
Yükseklik13.5 "
Maks. Alan sayısı Kanal Yüksekliği (In.)11.94
Maks. Alan sayısı Kanal Genişliği (In.)2.41
Açılış Gerekli11.69 x 2.16 "
Toplam yükseklik13.5 "
toplam Genişlik3.75 "
Tip2x12
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)36.07
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıBitişYükseklik+Açılış GerekliToplam yükseklikTipÜcret
DEKOR IZGARALARI SPH212-NKL 2 x 12 Kaydırmalı Çelik Kaplama Nikel | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKLCFM 57Nikel13.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Nikel Kaydı11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.49
DEKOR IZGARALARI SPH214 2 x 14 Kaydırmalı Çelik Kaplama Pirinç | AE6KDQ 5TFE0 SPH214Cfm 59Pirinç15.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç Kayıt13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DEKOR IZGARALARI SPH214-A 2 x 14 Kaydırmalı Çelik Kaplama Antik | AE6KDR 5TFE1 SPH214-ACfm 59Antik Pirinç15.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Antik Kayıt13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DEKOR IZGARALARI SPH214-NKL 2 x 14 Kaydırmalı Çelik Kaplama Nikel | AE6KDT 5TFE2 SPH214-NKLCfm 59Nikel15.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Nikel Kaydı13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DEKOR IZGARALARI SPH212-A 2 x 12 Kaydırmalı Çelik Kaplama Antik | AE7GBR 5YAY8 SPH212-ACFM 57Antik Pirinç13.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Antik Kayıt11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DECOR GRATES SPH212 2 x 12 Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç
€23.70 / Adet