Decor Grates Sph214-nkl | 2 X 14 Scroll Çelik Kaplama Nikel | 5tfe2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEKOR IZGARALARI SPH214-NKL 2 x 14 Kaydırmalı Çelik Kaplama Nikel | AE6KDT 5TFE2

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Çelik Kaplama Nikel

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6KDT Modeli: SPH214-NKLÇapraz Referans: 5TFE2
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
€27.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaydırma Çelik Kaplama Nikel Kaydı
Hava akımıCfm 59
İnşaatKaplamalı Çelik ön ızgara ve hava akışı kontrol tırnaklı plastik damper kutusu
derinlik1.38 "
BitişNikel
Yükseklik15.5 "
Maks. Alan sayısı Kanal Yüksekliği (In.)13.91
Maks. Alan sayısı Kanal Genişliği (In.)2.42
Açılış Gerekli13.66 x 2.17 "
Toplam yükseklik15.5 "
toplam Genişlik3.75 "
Tip2x14
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)40.13
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıBitişYükseklik+Açılış GerekliToplam yükseklikTipÜcret
DEKOR IZGARALARI SPH212-NKL 2 x 12 Kaydırmalı Çelik Kaplama Nikel | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKLCFM 57Nikel13.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Nikel Kaydı11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.49
DEKOR IZGARALARI SPH214 2 x 14 Kaydırmalı Çelik Kaplama Pirinç | AE6KDQ 5TFE0 SPH214Cfm 59Pirinç15.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç Kayıt13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DEKOR IZGARALARI SPH214-A 2 x 14 Kaydırmalı Çelik Kaplama Antik | AE6KDR 5TFE1 SPH214-ACfm 59Antik Pirinç15.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Antik Kayıt13.66 x 2.17 "15.5 "2x14€27.92
DEKOR IZGARALARI SPH212 2 x 12 Kaydırmalı Çelik Kaplama Pirinç | AE7GBQ 5YAY7 SPH212CFM 57Pirinç13.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç Kayıt11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.70
DEKOR IZGARALARI SPH212-A 2 x 12 Kaydırmalı Çelik Kaplama Antik | AE7GBR 5YAY8 SPH212-ACFM 57Antik Pirinç13.5 "Kaydırma Çelik Kaplama Antik Kayıt11.69 x 2.16 "13.5 "2x12€23.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DECOR GRATES SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Çelik Kaplama Nikel
€27.92 / Adet