Decor Grates Sph408 | 4 X 8 Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç | 5tfe3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEKOR IZGARALARI SPH408 4 x 8 Kaydırmalı Çelik Kaplama Pirinç | AE6KDU 5TFE3

DECOR GRATES SPH408 4 x 8 Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6KDU Modeli: SPH408Çapraz Referans: 5TFE3
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
€23.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç Kayıt
Hava akımıCFM 83
İnşaatKaplamalı Çelik ön ızgara ve hava akışı kontrol tırnaklı plastik damper kutusu
derinlik1.38 "
BitişPirinç
Yükseklik9.5 "
Maks. Alan sayısı Kanal Yüksekliği (In.)8
Maks. Alan sayısı Kanal Genişliği (In.)4.01
Açılış Gerekli7.75 x 3.76 "
Toplam yükseklik9.5 "
toplam Genişlik5.5 "
Tip4x8
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+Ücret
DEKOR IZGARALARI SPH408-A 4 x 8 Kaydırmalı Çelik Kaplama Antik | AE6KDV 5TFE4 SPH408-AAntik PirinçKaydırma Çelik Kaplama Antik Kayıt€23.56
DEKOR IZGARALARI SPH408-NKL 4 x 8 Scroll Çelik Kaplama Nikel | AE6KDW 5TFE5 SPH408-NKLNikelKaydırma Çelik Kaplama Nikel Kaydı€23.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DECOR GRATES SPH408 4 x 8 Kaydırma Çelik Kaplama Pirinç
€23.70 / Adet