Decor Grates St414 | 4 X 14 Scroll Çelik Boyalı Dokulu Siyah | 5tff8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEKOR IZGARALAR ST414 4 x 14 Scroll Çelik Boyalı Dokulu Siyah | AE6KEK 5TFF8

DECOR GRATES ST414 4 x 14 Scroll Çelik Boyalı Dokulu Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6KEK Model: ST414Çapraz Referans: 5TFF8
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
€33.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaydırma Çelik Boyalı Dokulu Siyah Kayıt
Hava akımıCFM 131
İnşaatBoyalı Çelik ön ızgara ve hava akışı kontrol tırnaklı plastik damper kutusu
derinlik1.38 "
BitişDokulu Siyah
Yükseklik15.5 "
Maks. Alan sayısı Kanal Yüksekliği (In.)13.95
Maks. Alan sayısı Kanal Genişliği (In.)4.02
Açılış Gerekli13.70 x 3.77 "
Toplam yükseklik15.5 "
toplam Genişlik5.5 "
Tip4x14
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)40.39
Gemi uzunluğu (cm)41.15
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıYükseklikAçılış GerekliToplam yükseklikTipÜcret
DEKOR IZGARALAR ST410 4 x 10 Scroll Çelik Boyalı Dokulu Siyah | AE6KEH 5TFF6 ST410CFM 8611.5 "9.65 x 3.76 "11.5 "4x10€23.35
DEKOR IZGARALAR ST412 4 x 12 Scroll Çelik Boyalı Dokulu Siyah | AE6KEJ 5TFF7 ST412CFM 11813.5 "11.65 x 3.76 "13.5 "4x12€29.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DECOR GRATES ST414 4 x 14 Scroll Çelik Boyalı Dokulu Siyah
€33.36 / Adet