DELHI F209A Raf Filtresi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre Rafı |
Filtre Faktörü | 0.055 |
Filtre Yüksekliği (In.) | 16-3 / 4 |
Filtre Genişliği (In.) | 19-7 / 8 |
Yükseklik | 16.75 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 140 F |
Maks. derinlik | 4" |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 140 Derece F |
genişlik | 19.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 51.56 |
HS kodu | 8421990040 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00