Dixon 2030-dd-al | Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 X 3 İnç Boyutu | 26w670 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 2030-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 x 3 İnç Boyut | AB8QDA 26W670

DIXON 2030-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 x 3 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QDA Modeli: 2030-DD-ALÇapraz Referans: 26W670

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€180.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Kollu Ataşman Değiştirici
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı
Kuplör Boyutu2 "3 x"
Bağlantı TipiDD
Conta MalzemesiBuna-N
Maks. Basınç125 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)26.92
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüKuplör BoyutuBağlantı TipiMaks. BasınçÜcret
DIXON 4030-D-AL Dişi Bağlayıcı x 3 İnç FNPT, 356T6 Alüminyum | AB8QBF 26W629 4030-D-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x FNPT4"D100 psi€208.87
DIXON 4030-C-AL 4 İnç Dişi Bağlayıcı x 3 İnç Hortum Sapı, 356T6 Alüminyum | AB8QBH 26W631 4030-C-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x Hortum Sapı4"C100 psi€154.88
DIXON 4030-B-AL 4 İnç Dişi Bağlayıcı x 3 İnç MNPT, 356T6 Alüminyum | AB8QBR 26W639 4030-B-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x MNPT4"B100 psi€217.23
DIXON 300-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 3 İnç Boyut | AB8QDB 26W671 300-GG-ALAlüminyumÇoğaltıcı3 "3 x"DD125 psi€136.82
DIXON 3040-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 3 x 4 İnç Boyut | AB8QDC 26W672 3040-GG-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı3 "4 x"DD100 psi€207.48
DIXON 2030-DD-SS Makara Bağlayıcı, Paslanmaz Çelik, 2 x 3 İnç Boyut | AB8QDF 26W675 2030-GG-SSPaslanmaz çelikDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı2 "3 x"DD125 psi€488.88
DIXON 300-DD-SS Makara Bağlayıcı, Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut | AB8QDG 26W676 300-GG-SSPaslanmaz çelikDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı3 "3 x"DD125 psi€370.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 2030-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 x 3 İnç Boyut
€180.95 / Adet