Delrin 2vev3 | Levha Asetal Beyaz 1/4 İnç T 24 X 24 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DELRIN 2VEV3 Levha Asetal Beyaz 1/4 İnç T 24 x 24 İnç | AC3PXC

DELRIN 2VEV3 Levha Asetal Beyaz 1/4 İnç T 24 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PXC Modeli: 2VEV3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€144.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+0.125 "/ - 0.000"
MalzemeAsetal Kopolimer
Malzeme TürüSınıf 150
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci11,000 psi
Kalınlık0.25 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+0.125 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu3920995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMalzeme TürüGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
DELRIN 2VEP6 Tabaka Asetal Beyaz 1/4 İnç T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€38.13
DELRIN 2VEP7 Tabaka Asetal Beyaz 3/8 İnç T 12 x 12 In | AC3PWA 2VEP7Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€64.42
DELRIN 2VEP8 Tabaka Asetal Beyaz 1/2 İnç T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€63.45
DELRIN 2VEP9 Tabaka Asetal Beyaz 5/8 İnç T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€93.44
DELRIN 2VER1 Tabaka Asetal Beyaz 3/4 İnç T 12 x 12 In | AC3PWD 2VER1Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€99.47
DELRIN 2VER2 Tabaka Asetal Beyaz 1 İnç T 12 x 12 In | AC3PWE 2VER2Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€185.02
DELRIN 2VER3 Tabaka Asetal Beyaz 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2VER3Beyaz12 "Sınıf 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€180.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DELRIN 2VEV3 Levha Asetal Beyaz 1/4 İnç T 24 x 24 In
€144.06 / Adet